Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Untuk memastikan sarung tangan mekanik tahan lama, perhatikan bahan dan metode pembuatan. Sarung tangan mekanik yang dibuat dari material berkualitas tinggi seperti sintetis atau genuine leather cenderung lebih awet. Pilih sarung tangan dengan lapisan tambahan di area-area yang sering mengalami gesekan. Pastikan juga sarung tangan dirawat dengan baik sesuai petunjuk pabriknya.
Sarung tangan mekanik biasanya dibuat dari beberapa bahan seperti kulit asli, kulit sintetis, nilon, PVC, dan nitril. Misalnya, sarung tangan yang terbuat dari kulit sintetis dengan spandex memiliki karakteristik empuk dan dapat memberikan kenyamanan dan fleksibilitas yang baik. Sarung tangan mekanik yang tahan terhadap minyak seringkali menggunakan lapisan nitril atau PVC.
Pilih ukuran sarung tangan mekanik yang sesuai dengan ukuran tangan untuk memastikan kenyamanan dan fungsi maksimal. Ukuran biasanya diberi label seperti S, M, L, dan XL. Misalnya, Mechanix Wear Speed Knit Gloves CR5 hadir dalam ukuran XL. Gunakan panduan ukuran dari produsen untuk mendapatkan ukuran yang akurat.
Sarung tangan mekanik anti slip sangat penting untuk memberikan cengkraman yang kuat saat bekerja dengan alat dan komponen yang licin. Cengkeraman yang baik mencegah alat terlepas dari tangan, mengurangi risiko cedera akibat benda jatuh, dan menjaga komponen mekanik yang sedang dikerjakan. Sarung tangan ini umumnya menggunakan lapisan nitril atau PVC di telapak tangan untuk memberikan kemampuan anti slip ini.
Sarung tangan mekanik merupakan alat pelindung dengan desain khusus untuk melindungi tangan dari berbagai bahaya yang mungkin terjadi seperti cedera akibat gesekan, benturan, tusukan, dan terpaparnya bahan kimia. Penggunaan sarung tangan ini diperlukan pada jenis pekerjaan dengan risiko tinggi. Selain memberikan perlindungan yang baik, sarung tangan ini juga dirancang untuk memastikan mobilitas dan fleksibilitas bagi penggunanya.
1. Sarung Tangan Kulit
Sarung tangan kulit adalah salah satu jenis perlindungan tangan yang paling populer dalam pekerjaan berat. Terbuat dari kulit sapi, domba, atau babi berkualitas tinggi, sarung tangan ini menawarkan ketahanan yang luar biasa terhadap gesekan (abrasi) dan paparan panas. Kulit dianggap sebagai salah satu material yang paling tahan lama. Hal tersebut memungkinkan sarung tangan digunakan untuk waktu yang lama tanpa mengalami degradasi bahan yang berat. Sarung tangan ini sangat disarankan pada penggunaan seperti konstruksi dan pengelasan, karena kemampuannya memberikan perlindungan maksimal.
2. Sarung Tangan Nitril
Sarung tangan nitril terbuat dari bahan sintetis nitril yang dikenal karena resistensinya terhadap bahan kimia. Sarung tangan ini tahan terhadap minyak, bahan kimia, dan tusukan. Hal tersebut menjadikannya pilihan utama dalam industri otomotif dan kimia di mana tangan sering terpapar cairan kimia berbahaya. Selain itu, bahan nitril tidak mudah sobek dibandingkan dengan lateks. Permukaan sarung tangan nitril memiliki tekstur dan daya lekat (tidak licin) yang dapat membantu meningkatkan cengkraman pada alat dan bahan kerja.
3. Sarung Tangan Kevlar
Sarung tangan Kevlar merupakan pilihan yang tepat untuk situasi yang memerlukan perlindungan ekstra dari benda tajam dan api. Terbuat dari serat Kevlar yang memiliki kekuatan tarik tinggi dan tahan panas, sarung tangan ini dapat dikategorikan tahan potong dan tahan api. Kevlar sering digunakan dalam industri yang memerlukan perlindungan dari benda tajam seperti kaca dan logam, serta dalam pekerjaan yang melibatkan suhu tinggi seperti pengelasan dan pemrosesan logam.
4. Sarung Tangan Kain Berlapis Karet
Sarung tangan kain berlapis karet adalah kombinasi antara kain dan karet yang dirancang untuk kenyamanan dan cengkeraman yang baik. Pada bagian luar, terdapat lapisan karet sementara pada bagian dalam terbuat dari kain. Jenis sarung tangan ini ideal untuk pekerjaan ringan hingga menengah di bengkel atau pabrik yang membutuhkan perlindungan dan fleksibilitas bagi penggunanya.
Memilih sarung tangan mekanik yang tepat sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan selama bekerja. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sarung tangan mekanik, meliputi:
1. Identifikasi Resiko Kerja
Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis perlindungan yang diperlukan. Apakah Anda membutuhkan perlindungan dari bahan kimia, panas, benda tajam, atau kombinasi dari semuanya? Apakah Anda akan bekerja dalam kondisi basah, berminyak, atau kering? Menentukan jenis perlindungan ini sangat penting untuk memilih material sarung tangan yang tepat.
2. Pilih Material yang Tepat
Setelah mengetahui kebutuhan perlindungan, langkah selanjutnya adalah memilih material yang sesuai. Untuk pekerjaan berat, sarung tangan kulit adalah pilihan yang sangat durable dan memberikan perlindungan maksimal. Jika Anda bekerja dengan bahan kimia, sarung tangan nitril lebih sesuai karena resistensinya terhadap bahan kimia. Untuk perlindungan dari potong dan api, sarung tangan Kevlar adalah pilihan terbaik.
3. Perhatikan Ukuran dan Kesesuaian
Kenyamanan dan fungsionalitas adalah hal yang krusial. Pastikan ukuran sarung tangan pas di tangan untuk menghindari rasa tidak nyaman dan mencegah risiko cedera. Ukuran yang terlalu longgar bisa membuat sarung tangan mudah terlepas, sementara ukuran yang terlalu ketat bisa menghambat sirkulasi darah dan mengurangi fleksibilitas.
4. Cek Sertifikasi dan Standar
Pastikan bahwa sarung tangan mekanik yang akan dipilih memenuhi standar keamanan seperti ANSI atau EN. Standar ini memastikan bahwa sarung tangan telah melalui serangkaian uji coba untuk menentukan tingkat perlindungan dan daya tahannya.
5. Pertimbangkan Fitur Tambahan
Beberapa sarung tangan mekanik dilengkapi dengan fitur tambahan yang bisa meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas. Misalnya, sarung tangan dengan bantalan pergelangan bisa mengurangi kelelahan selama bekerja, sementara sarung tangan dengan permukaan bertekstur bisa memberikan cengkeraman lebih baik.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami